Rękawica ochronna Tigerflex Thermo Wersja zimowa: Do niskich temperatur
Zimowa rękawica ochronna Tigerflex Thermo
RĘKAWICE ZIMOWE TIGERFLEX THERMO R.11
TIGERFLEX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo wysoki komfort użytkowania dzięki włóknom akrylowo-poliestrowym
- Część chwytna dłoni wykonana z pianki lateksowej i z dodatkową warstwą lateksowego wzoru „Tiger” zapewnia lepszy chwyt
- Zanurzenie ¾
- Grzbiet dłoni otwarty w celu zapewnienia dobrej oddychalności
- Mankiet elastyczny
Materiały dodatkowe(X)
Do pracy na zewnątrz przy niskich temperaturach, między innymi w budownictwie, drogownictwie, zaopatrzeniu, przy utylizacji odpadów, w chłodniach i składach magazynowych
Rozmiar | 11 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Poliester/akryl |
Materiał powłoki | Pianka lateksowa |
Normy | EN 388, EN 511, EN 420 |
Kategoria | 2 |