Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa

Rękawica ochronna butylowa

Nr art. 0899430310

EAN 4049557937700

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa

Nr art. 0899430310
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
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
  • Znakomita ochrona przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

  • Dobra wytrzymałość mechaniczna

  • Podwinięta krawędź

  • Pudrowana
Uwaga

Brak odporności na oleje, smary, halogeny i węglowodory

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Przemysł chemiczny

  • Prace laboratoryjne

  • Transport i obsługa bardzo niebezpiecznych i toksycznych substancji chemicznych, takich jak estry, ketony, aceton, aldehydy, aminy, bezwodniki, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, zasady, alkohol, sole nieorganiczne, kwasy organiczne i kwasy nieorganiczne do 20%

Rozmiar

10

Materiał

Butyl

Wykończenie wewnątrz

Pudrowane

Normy

EN 374, EN 388, EN 420

Kategoria

3

Długość

350 mm

Grubość materiału

0,50 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,10 mm

Kolor

Czarny