Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna butylowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomita ochrona przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Podwinięta krawędź
- Pudrowana
Brak odporności na oleje, smary, halogeny i węglowodory
Materiały dodatkowe(X)
- Przemysł chemiczny
- Prace laboratoryjne
- Transport i obsługa bardzo niebezpiecznych i toksycznych substancji chemicznych, takich jak estry, ketony, aceton, aldehydy, aminy, bezwodniki, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, zasady, alkohol, sole nieorganiczne, kwasy organiczne i kwasy nieorganiczne do 20%
Rozmiar | 9 |
Materiał | Butyl |
Wykończenie wewnątrz | Pudrowane |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 350 mm |
Grubość materiału | 0,50 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,10 mm |
Kolor | Czarny |