Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna nitrylowa STRONG
RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL STRONG ROZM. 10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Struktura diamentowa zapewnia bezpieczny chwyt
- Ochrona przed substancjami chemicznymi i cieczami, w tym wieloma zasadami, kwasami, smarami, olejami, a w niektórych przypadkach rozpuszczalnikami
- Nie zawierają silikonu
- Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem
Materiały dodatkowe(X)
Czyszczenie i konserwacja, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, odtłuszczanie i lakierowanie, środki chemiczne używane w rolnictwie, oleje do chłodzenia i cięcia
Rozmiar | 10 |
Materiał | Nitryl |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 450 mm |
Grubość materiału | 0,58 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |
Kolor | Zielony |