Rękawica do montażu Black Grip
Nitrylowa rękawica ochronna Black Grip
RĘKAWICE OCHRONNE BLACK GRIP ROZM. 8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle wytrzymała rękawica o drobnym ściegu
- Tkanina bazowa nylonowa 100%, przyjazna dla skóry, bezszwowa, dziana w całości (splot 13 Gauge)
- Nitrylowo-piankowa powłoka po wewnętrznej stronie dłoni
- Nadzwyczajna swoboda ruchów, szczególnie przy przenoszeniu i obsłudze małych części, olejów i smarów
- Mankiety elastyczne
- Niezwykle wytrzymała rękawica z drobnej dzianiny
- Przyjazna dla skóry, bezszwowa, dziana na okrągło, materiał bazowy — tkanina nylonowa 100% (grubość 13)
- Wnętrze dłoni pokryte pianką nitrylową
- Wyjątkowa zręczność, szczególnie podczas pracy z małymi częściami, olejami i smarami
- Elastyczne mankiety
Kategoria II
Materiały dodatkowe(X)
Odporność na średnie obciążenia mechaniczne towarzyszące pracom instalacyjnym i wymagającym wysokiej precyzji. Do zastosowań w dziedzinach wymagających dobrego chwytu na sucho i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Budownictwo, prace blacharskie, obróbka metali, obróbka tworzyw sztucznych, przemysł motoryzacyjny, w tym pojazdy ciężkie, konserwacja i prace przy urządzeniach gospodarstwa domowego.
Rozmiar | 8 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Nylon |
Materiał powłoki | Nitryl |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategoria | 2 |