Rękawica poliamidowo/bawełniana o drobnym ściegu
Rękawica z dzianiny, poliamid/bawełna
RĘKAWICE OCHRONNE TKANE ROZM. 8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Model bezszwowy, dwuwarstwowy, dziany w całości
- Wnętrze: Materiał bawełniany jest przyjemny w dotyku i zapewnia komfort użytkowania
- Od zewnątrz: Nylon o dużej wytrzymałości i odporności na zużycie
Wysoki poziom elastyczności
Dobre dopasowanie
Dobre czucie
Dobry chwyt
dzięki strukturze punktowej z winylu o wysokiej odporności na ścieranie
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie nadaje się do czynności wymagających dokładności i precyzji
- Sortowanie i kompletacja zamówień
- Do transportu i obsługi delikatnych materiałów w suchym środowisku
- Można używać do prac naprawczych i konserwacyjnych
- Produkcja i montaż urządzeń gospodarstwa domowego i elektronicznych
- Montaż kuchni i przemysł meblowy
Rozmiar | 8 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Poliamid/bawełna |
Materiał powłoki | Kropki PCW |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!