Rękawica zabezpieczająca przed przecięciem W-210 Level C W-210 Level C
Rękawice zabezpiecz. przed przec. W-210 Level C
REKAWICE ANTYPRZEC.-(W-210)-(POZIOM C)-8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Znakomita obsługa pojemnościowych ekranów dotykowych
Maksymalny komfort
Wyjątkowo oddychająca powłoka z pianki nitrylowej
Dodatkowe wzmocnienie w zgięciu kciuka
Wydłużona trwałość
Optymalne dopasowanie i wyjątkowa czułość dotyku
Odpowiednie do precyzyjnych prac w suchych warunkach wymagających dużej ochrony przed przecięciem
Materiały dodatkowe(X)
Praca w suchych obszarach roboczych w warunkach narażenia na przecięcie, np. w magazynach i przy przeładunku, przy pracach konserwacyjnych, w przemyśle metalowym i szklarskim, przy recyklingu.
Rozmiar | 8 |
Wskaźnik | 15 |
Materiał wyściółki | HDPE/włókno szklane/poliester/elastan |
Materiał powłoki | Pianka nitrylowa |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!