Rękawica zabezpieczająca przed przec W-400 Level E
REKAWICE ANTYPRZEC-(W-400)-(POZIOM E)-10
Ceny dostępne po zalogowaniu
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje o produktach
Katalog Würth(X)
Materiały dodatkowe(X)
Certyfikaty/Dokumenty(X)
Rozmiar | 10 |
Wskaźnik | 18 |
Materiał wyściółki | Paraaramid/poliester/elastan/stal |
Powłoka materiału | Poliuretan |
Normy | EN 388, EN 407, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | E |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!