Rękawica zabezpieczająca przed przec W-400 Level E
Rękawica zabezpieczająca przed przec W-400 Level E
REKAWICE ANTYPRZEC.-(W-400)-(POZIOM E)-9
Nr art.
0899403809
EAN 4056807893211
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić dostępność w wybranym sklepie stacjonanrym należy się zalogować.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.


Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
With very good cut protection properties with maximum tactile and touch sensitivity
Informacje o produktach
Katalog Würth(X)
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 9 |
Wskaźnik | 18 |
Materiał wyściółki | Paraaramid/poliester/elastan/stal |
Powłoka materiału | Poliuretan |
Normy | EN 388, EN 407, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | E |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!