Rękawice ochronne Driver Combi
Rękawice ochronne Driver Combi
RĘKAWICE ROBOCZE DRIVER COMBI ROZM. 9
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale dopasowane, bardzo wygodne
Wnętrze dłoni wykonane z wierzchowej bawolej skóry
Grzbiet dłoni wykonany z dwoiny bawolej skóry
- Dobra przyczepność
Wnętrze bez podszewki
Grubość skóry: 0,8-1,0 mm
Elastyczna opaska na wierzchu dłoni
Kategoria II
Materiały dodatkowe(X)
Leśnictwo, ogrodnictwo i rolnictwo, przemysł drzewny, sektory budowlane i drogowe, przemysł stalowy i ciężki, magazyny i logistyka, profesjonalni kierowcy, spedycja.
Rozmiar | 09 |
Materiał | Skóra bawola |
Grubość materiału | 0,9 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,1 mm |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategoria | 2 |