Rękawice ochronne E-100
Rękawice ochronne ECOLINE E-100
RĘKAWICE OCHRONNE E-100 ECOLINE ROZM. 7
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała, odporna na ścieranie, naturalna lateksowa powłoka z dobrym chwytem na sucho i na mokro
Korzystne właściwości ochrony przed przecięciem i ciepłem
- Krótkotrwała ochrona przed wysoką temperaturą do 250°C
- Poziom ochrony przed przecięciem B
Oszczędność zasobów i ekologiczna produkcja
Ekologiczna tkanina nośna poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu
Opakowania przyjazne dla środowiska, w 100% wolne od tworzyw sztucznych
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie między innymi do prac w ogrodnictwie i kształtowania krajobrazu, uniwersalne zastosowanie w mechanice, montażu i innych pracach rzemieślniczych, przy pracach wymagających lekkiej ochrony przed przecięciem, takich jak pakowanie, konserwacja, serwisowanie, praca z rozgrzanymi przedmiotami
Rozmiar | 7 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Poliester/bawełna |
Materiał powłoki | Naturalna guma z karbowaną powierzchnią |
Normy | ISO 21420, EN 388, EN 407 |
Kategoria | 2 |