Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rękawice ochronne Uchwyt

Skórzana rękawica ochronna Base
RĘKAWICE ROBOCZE BASE ROZM. 11

Nr art. 5350000311
EAN 4058794715712

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczna i stylowa rękawica do prac montażowych i mechanicznych, którą wykonano z miękkiej koziej skóry

Miękka, elastyczna kozia skóra



Palec wskazujący wzmocniony skórą


  • Do zapewnienia większego bezpieczeństwa w pracy


Wierzch dłoni wykonany z elastycznego nylonowego materiału zapewnia komfort



Elastyczna opaska na wierzchu dłoni



Doskonałe dopasowanie, elastyczność i zręczność

Kategoria II

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiednie rozwiązanie do lekkich obciążeń mechanicznych, sortowania i kompletacji zamówień, naprawy i konserwacji

Rozmiar

11

Materiał

Skóra koźla

Wykończenie wewnątrz

Bez wyściółki

Normy

EN 388, EN 420

Kategoria

2

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne