Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do subst. chem. chloroprenowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyściółka bawełniana
- Powierzchnia uformowana w drobne wielokąty zapewnia bezpieczny chwyt
- Wysoka odporność na działanie rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych, olejów i tłuszczów
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Materiały dodatkowe(X)
- Czyszczenie i konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Przemysł spożywczy
- Przemysł rolny
- Oleje do chłodzenia i cięcia
- Galwanizacja
Rozmiar | 10 |
Materiał | Chloropren |
Wykończenie wewnątrz | Flokowane |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 330 mm |
Grubość materiału | 0,68 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |
Kolor | Czarny |