Rękawice ze skóry dwoinowej W-10
Rękawica z dwoiny skóry W-10
REKAWICA ROBOCZA ZE SKORY R.11
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kciuk i palec wskazujący są całkowicie wykonane ze skóry w celu zapewnienia specjalnej ochrony
- Grzbiety dłoni wykonane z grubego materiału bawełnianego
- Ochraniacze na kostki i opuszki palców wykonane ze dwoiny skóry
- Gumowany mankiet
- Bawełniana podszewka
Ograniczona odporność na kontakt z wilgocią
Materiały dodatkowe(X)
Stanowiące średnie lub wysokie obciążenie prace w przemyśle budowlanym, obróbka metali, blacharstwo, branża transportowa, branża budowlana
Rozmiar | 11 |
Materiał | Skóra bydlęca dwoinowa |
Wykończenie wewnątrz | Wyściółka w części chwytnej |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!