Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pianka sztywna

Pianka szt. do zestawu kluczy nasad. 1/4, 32 el.
ZEBRA

Nr art.: 095501432

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pianka sztywna

Nr art.: 095501432

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Utrzymywanie zawartości

Do zestawu kluczy nasadowych 1/4 cala zawierającego 32 elementy

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Długość

215 mm

Wysokość

30 mm

Szerokość

105 mm