Mobilny dystrybutor pionowy z tworzywa sztucznego
Rozdzielacz pionowy z tworzywa sztucznego
ROZDZIELACZ PRADU 16A, 5P, 400V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 4 gumowane nóżki zapewniają bezpieczne ustawienie
- Nóżki mogą służyć do zwijania przewodu
- Odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne obudowa z tworzywa sztucznego
- Oszczędność miejsca
W połączeniu z punktami dystrybucji zasilania na placu budowy można stosować wersje bez wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Zabezpieczenie przed prądami zwarciowymi jest wtedy zapewnione przez wbudowany wyłącznik RCD w punkcie dystrybucji zasilania na placu budowy.
Materiały dodatkowe(X)
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Przenośne rozdzielacze gniazd jako specjalny punkt zasilania zgodny z normą DIN VDE 0100 część 704 do podłączenia odbiorników prądu przemiennego oraz odbiorników trójfazowych na placach budowy za szafką przyłączeniową lub szafką rozdzielczą/końcową.
Wyjście | Sześć gniazd odpornych na wstrząsy 16 A, 250 V |
Wejście | CEE 16 A, 5 styków, 400 V |
Bezpiecznik główny | Bez zabezpieczenia |
Obciążenie połączone | 11 kVA |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 40 °C |
Materiał | Poliamid - PA |
Długość x szerokość x wysokość | 250 x 250 x 245 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!