Przelotka na kable

Rozeta, mosiężna, niklowana, forma 1
ROZETA-A4-MS-(E2J)-5,5X16,0X2,7

Nr art. 0455166
EAN 4011231387316

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mosiądz, MS 63 F 30, niklowany

Przelotki są używane jako elementy dystansowe do różnych wkrętów wpuszczanych. Są one również stosowane jako podkładki i środki pomocnicze do regulacji i wyrównywania nacisku na części, które muszą zostać zamocowane, zwłaszcza jeśli wykorzystywane są miękkie materiały, takie jak drewno, tworzywo sztuczne, skóra itp.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna (d1)

5,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

16 mm

Wysokość (h1)

2,7 mm

Materiał

Mosiądz

Powłoka

Niklowana