Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Rozwijak do kabli XB300

Rozwijak do kabli XB300
ROLKA DO KABLI-300KG-XB300

Nr art. 0975811300

EAN 4061975268433

Ceny dostępne po zalogowaniu
Rozwijak do kabli XB300

Nr art. 0975811300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczególnie nadaje się do uszkodzonych przedłużaczy el. zwijanych. Nośność do 300 kg

Kompaktowy dozownik kablowy o lekkiej i płaskiej konstrukcji



6 gumowanych nóżek zapewnia bezpieczne, antypoślizgowe oparcie



Idealne do ochrony powierzchni wykończonych podłóg



Wyjmowany środkowy trzpień do otworów o różnych rozmiarach przedłużacza el. zwijanego



Zapewnia bezproblemową i wydajną pracę bez bałaganu związanego z kablami

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do małych i średnich przedłużaczy el. zwijanych

Długość

300 mm

Szerokość

300 mm

Wysokość

105 mm

Obciążalność

300 kg

Waga

1300 g

Materiał

Tworzywo sztuczne

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne