Rura falista solarna ze stali nierdzewnej
Rura falista ze stali nierdzewnej, solarna
RURA IZOLOWANA-DN20-DD20-L15M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na temperaturę do +220°C
- Produkt dla branży budowlanej klasy B1 = trudnopalny
- Utrata ciepła odpowiada dwóm osobno instalowanym rurociągom, które są w 100% izolowane EnEV
- Elastyczną izolację można dopasować również do trudnych warunków montażowych
- Możliwość ręcznego wyginania, przy czym pozostaje ona wytrzymała i odporna na zginanie
- Łatwe i pewne wykonanie połączenia za pomocą połączenia śrubowego wtykowego lub urządzenia formującego
- Na jednym końcu wyposażona w nakrętkę łączącą
- Powłoka zewnętrzna odporna na rozrywanie i promieniowanie UV
- W rolkach (do 40 m). Możliwość skracania do wymaganych długości, mniejsza ilość odpadów
Materiały dodatkowe(X)
Do instalacji rurowych w wewnętrznych i zewnętrznych termicznych instalacjach solarnych
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Materiał izolacji | Włóknina PES |
Materiał warstwy zewnętrznej | Polietylen - PE |
Kolor | Czarny |
Średnica znamionowa DN | DN 20 |
Grubość izolacji x długość rolki | 20 mm x 15 m |
Długość rolki | 15 m |
Odporność temperaturowa min./maks. | -60 do 220 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 230 °C |
Przewodność cieplna λ | 0.040 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | Przy średniej temperaturze 40°C |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Maks. ciśnienie robocze | 18 bar |
Ciśnienie robocze – warunki | Przy średniej temperaturze 20°C |
Promień gięcia | 25 mm |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Grubość ścianki | 0,3 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 19,7 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Wysokość (H) | 65 mm |
Szerokość (B) | 113 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!