Rura falista solarna ze stali nierdzewnej

Rura falista ze stali nierdzewnej, solarna
RURA IZOLOWANA-DN20-DD20-L20M

Nr art. 0886004120
EAN 4038898969631

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wstępnie izolowana włókniną solarną Flexen®, z kablem czujnika
  • Odporność na temperaturę do +220°C

  • Produkt dla branży budowlanej klasy B1 = trudnopalny

  • Utrata ciepła odpowiada dwóm osobno instalowanym rurociągom, które są w 100% izolowane EnEV

  • Elastyczną izolację można dopasować również do trudnych warunków montażowych

  • Możliwość ręcznego wyginania, przy czym pozostaje ona wytrzymała i odporna na zginanie

  • Łatwe i pewne wykonanie połączenia za pomocą połączenia śrubowego wtykowego lub urządzenia formującego

  • Na jednym końcu wyposażona w nakrętkę łączącą

  • Powłoka zewnętrzna odporna na rozrywanie i promieniowanie UV

  • W rolkach (do 40 m). Możliwość skracania do wymaganych długości, mniejsza ilość odpadów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do instalacji rurowych w wewnętrznych i zewnętrznych termicznych instalacjach solarnych

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4301

Materiał izolacji

Włóknina PES

Materiał warstwy zewnętrznej

Polietylen - PE

Kolor

Czarny

Średnica znamionowa DN

DN 20

Grubość izolacji x długość rolki

20 mm x 20 m

Długość rolki

20 m

Odporność temperaturowa min./maks.

-60 do 220 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

230 °C

Przewodność cieplna λ

0.040 W/(m*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

Przy średniej temperaturze 40°C

Klasa materiału budowlanego

B1

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Maks. ciśnienie robocze

18 bar

Ciśnienie robocze – warunki

Przy średniej temperaturze 20°C

Promień gięcia

25 mm

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Grubość ścianki

0,3 mm

Średnica wewnętrzna (d1)

19,7 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

25 mm

Wysokość (H)

65 mm

Szerokość (B)

113 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obcinak do rur falistych ze stali nierdzewnej

PIPCTR-CORRUGATEDPIPE
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nakrętka łącząca

MUFA-BRS-DN20-G1IN

x 20 szt.
Złączka dwustronna, mosiężna

ZŁĄCZKA-BRS-ET-G1XR1IN

x 10 szt.