Dwuręczna szlifierka kątowa EAG 20-230
Dwuręczna szlifierka kątowa EAG 20-230
SZLIFIERKA KĄTOWA-EL-EAG20-230
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalna pozycja robocza
Dodatkowy uchwyt można przykręcić u góry, po prawej lub po lewej stronie
Mniejsze zmęczenie podczas pracy
Gumowana powierzchnia na uchwycie głównym i tłumienie drgań na uchwycie dodatkowym
Łagodny rozruch
Elektronicznie sterowane ograniczenie natężenia prądu rozruchowego chroni obwód elektryczny. Szlifierka kątowa, która przyspiesza w płynnie i równomiernie
Optymalna koncepcja zabezpieczenia przed pyłem
- Rozwiązanie opasania pola i wentylacji
- Podwójne uszczelnienia łożyska kulkowego
Przycisk blokady wrzeciona
Łatwiejsza wymiana tarcz
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 2000 W |
Maks. obroty jałowe | 6500 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 230 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 4,3 kg |
Długość kabla | 4 m |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.