Sandały ochronne Summer S1P
Sandały ochronne, S1P, Summer
SANDALY ROB. SUMMER S1P R.44
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Welur przepuszczalny
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Podnosek ochronny z tworzywa sztucznego, tkanina odporna na pęknięcia
- Antypoślizgowa, poliuretanowa podeszwa zewnętrzna SRC, wygodna szerokość 11 (szeroki krój)
- Nie zawiera metalu
- Waga ok. 540 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Szary |
Rozmiar | 44 |
Materiał wierzchni butów | Welur |
Kategoria bezpieczeństwa | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |
Inna norma | SRC |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |