Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein
ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Nr art. 0899810
EAN 4024835724968

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna

Wycieranie i czyszczenie bez pozostawiania śladów


  • Praktycznie nie pozostawiają kłaczków

  • Wysoka chłonność

  • Colourfast — bez mieszania kolorów


Uniwersalność i wytrzymałość


  • Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody

  • Można prać, wykręcać i używać ponownie

  • Duża trwałość

  • Odporność na działanie rozpuszczalników


Możliwość pojedynczego wyjmowania dzięki specjalnemu układowi zakładek



W podajniku stołowym


do wyjmowania od góry — idealne do użycia w drodze lub bezpośrednio w miejscu pracy



Z uchwytem do montażu ściennego


do wyjmowania ściereczek od dołu. Ściereczki należy przechowywać w sposób chroniący je przed kurzem i rozpryskami wody.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni, np. do obróbki wstępnej i końcowej powierzchni lakierowanych. Idealna również do branży drukarskiej i elektronicznej.

Pojemnik

Dozownik jednorazowy

Konstrukcja

Składanie warstw

Ilość ściereczek

150 szt

Długość arkusza x szerokość arkusza

38 x 27 cm

Ciężar powłoki na m²

69 g

Kolor

Turkusowy

Długość blachy

38 cm

Szerokość blachy

27 cm

Materiał

Ścier drzewny 56%, poliester 44%