Forstner wiertło Longlife & Speed
Forstner wiertło LS
WIERTŁO-DO-DREWNA-LONGLIFE/SPEED-D35MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne rozwiązanie do wiercenia precyzyjnych, gładkich otworów w miękkim i twardym drewnie, powlekanych płytach wiórowych i płytach MDF.
Materiały dodatkowe(X)
Wiertło Longlife & Speed Forstner może być używane we wiertarce ręcznej lub stacjonarnej (np. w centrach obróbczych CNC). W zależności od materiału należy przy tym przestrzegać poniżej podanych wartości skrawania:
Średnica | 35 mm |
Długość | 90 mm |
Średnica wałka | 10 mm |
Długość wałka | 30 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |