Sercówki do lin
Sercówki do lin, inne
KAUSZA LINY-DIN6899-BF-(A2K)-D15,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6899 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Średnica wewnętrzna (d2) | 34 mm |
Szerokość (b1) | 18,5 mm |