Sferyczny zawór spustowy
Zawór spustowy sferyczny
ZAWÓR-(NI)-1/2IN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obudowa z mosiądzu niklowanego
- Twarda kulka z mosiądzu chromowanego z pierścieniami uszczelniającymi z PTFE
- Trzpień z mosiądzu z dwoma o-ringami
- Dźwignia z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, niebieska
- Skręcane złącze przewodu z niklowanego mosiądzu z pierścieniem uszczelniającym NBR i wkładką z tworzywa sztucznego
Nie nadaje się do wody pitnej.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał kuli | Mosiądz |
Powierzchnia kuli | Chromowanie twarde |
Uszczelka kuli | Pierścienie uszczelniające PTFE |
Materiał wrzeciona | Mosiądz |
Uszczelnienie wrzeciona | 2 pierścienie samouszczelniające |
Materiał dźwigni | Aluminium odlewane ciśnieniowo |
Kolor dźwigni | Niebieski |
Powierzchnia dźwigni | Lakierowane |
Materiał łącznika śrubowego do węża | Mosiądz |
Powierzchnia łącznika śrubowego do węża | Niklowana |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
Gwint wylotowy | 3/4 cala |
Długość (A) | 103 mm |
Wysokość (B) | 96 mm |
Wysokość 2 (C) | 44 mm |
Długość dźwigni (D) | 56 mm |
Średnica znamionowa | 10 mm |
Maks. ciśnienie robocze | 15 bar |