Szekla prosta
Szekla prosta, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Te szekle nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Materiały dodatkowe(X)
Sporty wodne, budownictwo okrętowe i jachtowe, ogrodnictwo i kształtowanie zieleni, branża żywności i napojów, technologia wody i ścieków, budowa maszyn i instalacji, automaty do gier, przystawki do daszków i markiz
Obciążalność | 4712 kg |
Rodzaj gwintu x średnica trzpienia szekli | M 22 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 44 mm |
Zewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b2) | 88 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 22 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (środek trzpienia) (h1) | 88 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Proste |
Wielkość znamionowa | 22 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |