Składane, podstawowe rusztowanie mobilne
Podst., skład. rusztow. mobilne
RUSZTOWANIE SKŁADANE BASIC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa konfiguracja bez użycia narzędzi
Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
Składany zawias
Regulowana wysokość stojaka
Możliwość zamontowania platformy na różnych wysokościach
4 kółka skrętne z hamulcem blokującym
Wysokość stojaka do 1,55 m osiągana z wykorzystaniem akcesoriów
Maks. wysokość stania:
- Rama Basic bez akcesoriów: 0,7 m (2. szcz.)
- Rama Basic z elementem zapobiegającym przewróceniu Pro: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych i zestawem szyn: 1,55 m (5. szczebel)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Długość rusztowania | 1,7 m |
Szerokość rusztowania | 0,84 m |
Maks. wysokość rusztowania | 1,7 m |
Długość platformy | 1,50 m |
Szerokość platformy | 0,5 m |
Maks. wysokość platformy | 0,7 m |
Obciążalność | 150 kg |
Maks. liczba osób | 1 |
Maks. wysokość stojaka | 0,7 m |
Maks. wysokość robocza | 2,7 m |
Waga | 20,5 kg |
Gabaryty transportowe | 1,7 x 0,83 x 0,28 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!