Składane zabezpieczenie HDPE UV
Skł. folia maskująca UV z paskiem samoprzylepnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na promieniowanie UV
Można ją usunąć bez pozostawienia śladów w okresie do trzech tygodni
Folia HDPE z przyklejanymi krawędziami
- Wstępnie złożona
- Lekko wytłoczona
- Przechowuje ładunek elektryczności statycznej
Wysoka przyczepność do lakieru
Dzięki wytłoczonej folii farba nie spływa.
Nie jest wymagany dodatkowy element mocujący
Folia przylega do powierzchni dzięki ładunkowi elektrostatycznemu.
Klejenie jest również możliwe na lekko zabrudzonych lub lekko fakturowanych powierzchniach
- Krawędź klejąca nie nadaje się do stosowania na szkle powlekanym (np. szkło barwione / szkło samoprzyciemniające).
- Na powierzchniach z tworzyw sztucznych z plastyfikatorami, lakierami azotanowymi i metalami szlachetnymi mogą pozostawać resztki folii. W takich przypadkach zalecane jest próbne nanoszenie trwające 48 godzin. Nie nadaje się do powierzchni porowatych lub chłonnych, jak np. porowaty kamień naturalny, marmur, granit, beton i drewno (nielakierowane). Na tych powierzchniach mogą wystąpić odbarwienia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki użycia w konkretnych zastosowaniach. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Oszczędzający czas i kompaktowy system 2 w 1 może służyć do tymczasowej ochrony wielu powierzchni podczas prac malarskich i tynkowania.
Podłoże musi być suche i oczyszczone ze smaru i kurzu.
Rozwinąć, przymocować taśmę klejącą, uciąć, rozłożyć folię
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Tkanina powlekana PE |
Materiał podkładowy folii | Polietylen |
Baza kleju | Guma |
Kolor | Niebieski (materiał podłoża) |
Długość rolki | 17 m |
Szerokość (po otwarciu) | 266 cm |
Grubość folii | 0,01 mm |
Grubość taśmy klejącej | 0,31 mm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 3.5 N/cm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 9 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 50 °C |
Odporność na wilgoć | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na | Warunki pogodowe |
Okres użytkowania maks. | 3 Tygodnie |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |