Skrobaczka do szyb z rękawiczką
SKROBACZKA Z RĘKAWICĄ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie usuwanie lodu z szyb
Duża powierzchnia zgarniania (10 cm)
Pasuje również na większe dłonie
Szeroki otwór rękawicy
Przyjemna i ciepła
Podszewka wewnętrzna z polaru
Materiał zewnętrzny z wytrzymałego nylonu
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Kolor uchwytu | Czarny |
Długość | 385 mm |
Szerokość min./maks. | 10-180 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne - poliamid PA |
Długość krawędzi zgarniającej | 10 cm |
Materiał uchwytu długiego | Tworzywo sztuczne |