Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego

Solidna torba narzędziowa z podst. z tw. sztucz.
TORBA NARZĘDZIOWA 430X315X340MM

Nr art. 0715930246

EAN 4056807403069

Ceny dostępne po zalogowaniu
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego

Nr art. 0715930246
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
Torba narzędziowa z wodoszczelną podstawą z tworzywa sztucznego przeznaczona do noszenia narzędzi i materiałów bezpośrednio ze sobą.
  • Organizer w przedniej kieszeni z wieloma przydatnymi przegrodami i schowkami

  • Przezroczyste wnętrze z wieloma kieszeniami i elastycznymi paskami

  • Dodatkowe kieszenie zewnętrzne po bokach

  • Odczepiany pasek na ramię można łatwo zamienić w pas narzędziowy

  • Kieszeń na dokumenty ukryta w pokrywie
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

430 x 315 x 340 mm

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

315 x 300 x 340 mm

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Maks. obciążalność

15 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

3439,500 g