Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Spawarka inwertorowa EWI 200

Spawarka inwertorowa EWI 200
SPAWARKA INWERTOROWA EWI 200

Nr art. 5997560541

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spawarka inwertorowa EWI 200

Nr art. 5997560541

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Sterowany cyfrowo inwertor spawalniczy z możliwością przełączenia na spawanie metodą TIG.

Prąd zasilania 20A


Wymaga prądu 20A do prawidłowej pracy, przy maksymalnej wydajności.

Hot start podbijanie napięcia biegu jałowego:


Funkcja umożliwia zajarzenie łuku podczas pierwszego styku elektrody z materiałem. Znacząco poprawia rozpoczęcie procesu spawania. Następnie po rozpoczęciu już tego procesu napięcie spada do właściwego prądu zadanego przez spawacza.

Anti-stick:


Funkcja zapewnia możliwość oderwania elektrody w przypadku jej przyklejenia do materiału. Nie pozwala na zespawanie elektrody z materiałem ( jej trwałe przyklejenie).

Stopień ochrony IP 21
UwagaElektroda do spawania MMA
Wartości jakie należy ustawić dla prądu spawania: Średnica rdzenia elektrody x 40 amperów
Spawanie metodą TIG
Gaz osłonowy - ARGON 100%

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Masa produktu (jednej sztuki)

4600 g