Spray aluminiowy metaliczny

Spray aluminiowy metaliczny
ALUMINIUM W SPRAYU - 400 ML

Nr art. 0893105
EAN 4045989876075

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Przyczepny

  • Szybkie schnięcie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Trwała ochrona aluminiowa o czystości 99,5% oraz poprawa wyglądu obręczy kół, nadwozi samochodów ciężarowych, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych. Zapewnia trwałą katodową ochronę przed rdzą wszystkich powierzchni metalowych. Mogą być też stosowany do drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła itp.

Baza chemiczna

Dyspersja żywicy syntetycznej

Zawartość

400 ml

Kolor

Srebrny

Zawartość

297 g

Grubość powłoki

10 µm

Czas utwardzania

6 h

Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)

6 µm

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Gęstość

0,95 g/cm³

Min./maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

5-10 min

Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

5 min

Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

10 min

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

W temp. 20°C

Min./maks. siła zaciskania

5-10 min

Min. siła zaciskania

5 min

Maks. siła zaciskania

10 min

Siła zaciskania - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym

Punkt zapłonu min.

-42 °C

Malowanie/Lakierowanie

Tak, po 4 - 6 godzinach

Test cięcia poprzecznego

GT 0-1

Test cięcia poprzecznego – warunki

Spełnia wymagania DIN 53151

Nadają się do zgrzewania punktowego

Tak

Podłoża o dobrej przyczepności

Drewno
Tworzywo sztuczne
Metal
Tektura
Poliwęglan
Polistyren