Podkładka talerzowa
EN 16983 stal fosforowana
PODKŁADKA TAL-EN16983-B-PHR-64,0X125,0X5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stal, moduł sprężystości E = 206,000 N/mm²
- Może być stosowana zarówno pojedynczo, jak i w zestawach sprężyn w celu pochłaniania większych sił lub w celu uzyskania funkcji tłumienia
DIN 2093 wycofano i zastąpiono normą EN 16983. Istnieje pewne podobieństwo. Nie wprowadzono żadnych zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 64 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 125 mm |
Grubość (t1) | 5 mm |
Wysokość (h1) | 8,5 mm |
Normy | EN 16983 |
Kształt | B |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Fosfatowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |