Podkładka talerzowa
EN 16983 stal fosforowana
PODKŁADKATALERZ-E16983-PHR-12,2X31,5X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stal, moduł sprężystości E = 206,000 N/mm²
- Może być stosowana zarówno pojedynczo, jak i w zestawach sprężyn w celu pochłaniania większych sił lub w celu uzyskania funkcji tłumienia
DIN 2093 wycofano i zastąpiono normą EN 16983. Istnieje pewne podobieństwo. Nie wprowadzono żadnych zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 12,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 31,5 mm |
Grubość (t1) | 1,5 mm |
Wysokość (h1) | 2,35 mm |
Normy | EN 16983 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Fosfatowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |