Środek czyszczący do pojazdów Active Clean

Samochodowy środek czyszczący Active Clean
PIANKA AKTYWNA DO TAPICERKI

Nr art.: 0893472

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący do pojazdów Active Clean

Nr art.: 0893472

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Intensywny środek czyszczący w formie piany do całego wnętrza pojazdu.

Ultradrobna piana aktywna (efekt próżniowy)


  • Piana pozostaje na powierzchni i aktywnie wyciąga zanieczyszczenia, kiedy pękają pęcherzyki piany

  • Wyjątkowa zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń

  • Tapicerka nie staje się wilgotna, co oznacza krótszy czas schnięcia


Delikatna względem materiałów


Odpowiednia do wszystkich powierzchni wnętrza pojazdu. Ustalone z góry punkty złamania poduszki powietrznej nie zostaną naruszone.



20 razy większa wydajność


  • 500 ml środka Active Clean odpowiada w przybliżeniu 10 litrom płynnego środka czyszczącego

  • Oszczędność


Szybkie usuwanie z wody ściekowej zgodnie z Ö-Norm (norma austriacka), test B 5105



Biodegradowalność > 95%

Uwaga

Chronić produkt przed mrozem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki 1

Instrukcja

Spryskać środkiem Active Clean czystą, suchą szmatkę i nałożyć na czyszczoną powierzchnię. Do części z tworzywa sztucznego zastosować następnie środek do konserwacji kabiny kierowcy. W przypadku tkanin oraz obić tapicerskich piana powinna działać krótko, a następnie należy usunąć wszelkie zabrudzenia pędzlem lub gąbką, zależnie od potrzeb. W przypadku plam, czyścić od zewnątrz do wewnątrz. Następnie odkurzyć tapicerkę.

Zawartość

500 ml

Pojemnik

Aerozol

Zapach

Owocowy

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Woda, mydło i glikole

Wartość pH

7,7

Punkt zapłonu min.

0 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Biodegradowalne

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań