Środek czyszczący do pojazdów AutoshamTWO

Środek czyszczący do pojazdów AutoshamTWO
AUTOSZAMPON 1000ML PODW.ABSORBCJA

Nr art.: 08930100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący do pojazdów AutoshamTWO

Nr art.: 08930100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Środek do czyszczenia pojazdów dwa w jednym: mycie i woskowanie w jednym kroku

Wysoka wydajność czyszczenia


Usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z lakieru, chromowanych części, tworzyw sztucznych, gumy itp.



Tworzy warstwę ochronną


  • Woda po prostu spływa

  • Wycieranie do sucha zamszem jest bardzo łatwe


Szybkie usuwanie zgodnie z Ö-Norm (norma austriacka), test B 5105


Oleiste, tłuste zabrudzenia nie są emulgowane, ale penetrowane i rozdzielane. Powstałe ścieki mogą zatem być rozdzielone przez separator oleju lekkiego.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki 1

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Instrukcja

Dodać 25 ml AutoshamTWO do ok. 10 litrów ciepłej wody. Umyć pojazd gąbką, a następnie spłukać go czystą wodą. Aby uzyskać optymalne rezultaty, wytrzeć do sucha szmatką zamszową. Może być także używany w myjkach ciśnieniowych (stężenie 0,05–0,1%).

Zawartość

1 l

Masa produktu (jednej sztuki)

1066,25 g

Pojemnik

Kanister

Baza chemiczna

Wodny środek czyszczący powierzchniowo czynny ze składnikami pielęgnującymi

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Mleczny

Gęstość/warunki

1 g/cm³ / 20°C

Proporcje mieszania

25 ml na 10 l wody

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / W temp. 20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera fosforanów

Tak

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań