Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący na bazie acetonu

Środek czyszczący na bazie acetonu
PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Nr art. 0893460

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący na bazie acetonu

Nr art. 0893460
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
Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.

Znakomita skuteczność czyszczenia


  • Smary, oleje i inne zanieczyszczenia zostają zmiękczone i usunięte szybko i skutecznie

  • Rozpuszcza różne pozostałości po farbach


Wysoka lotność


Środek nie pozostawia osadu na czyszczonym materiale.

Uwaga

Może zmiękczać farby i różne tworzywa sztuczne lub powodować odbarwienia. Nie używać do szkła poliwęglanowego.


Klasa/kategoria zagrożenia: Płyny łatwopalne, kategoria 2; podrażnienie oczu, kategoria 2; działanie toksyczne na narządy docelowe – pojedyncza ekspozycja, kategoria 3.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do skutecznego, szybkiego czyszczenia i odtłuszczania metali (np. aluminium, stal zwykła i nierdzewna) i szkła przed malowaniem, wypełnianiem, klejeniem i uszczelnianiem.

Spis treści

0.25 l

Pojemnik

Puszka

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Aceton

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość/warunki

0,79 g/cm³ / 20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Rękawica ochronna do pracy z substancjami chemicznymi, lateks/neopren.
Rękawica ochronna do pracy z substancjami chemicznymi, lateks/neopren.
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
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
Nr art. Nr materiałowy klienta