Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do czyszczenia chłodnicy

Środek do czyszczenia chłodnicy
PREPARAT DO PLUK.CHLODNIC-250ML

Nr art.: 5861510250

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do czyszczenia chłodnicy

Nr art.: 5861510250

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odpowiedni do wszystkich silników

Usuwa korozję i osady z układu chłodzenia


Zwiększa niezawodność działania poprzez oczyszczenie układu chłodzenia



Neutralizuje pozostałości wapna


Nowy płyn chłodzący jest chroniony przed pozostałościami starych zanieczyszczeń.



Kompatybilny ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem



Zasadowy w zakresie pH 9–11


Kompatybilny ze wszystkimi materiałami wykorzystywanymi do budowy chłodnicy.



Usuwa złogi w układzie chłodzenia i czyści układ chłodzenia z zanieczyszczeń. Na przykład mogą zostać usunięte pozostałości oleju po uszkodzeniu głowicy cylindrów. Środek do czyszczenia chłodnicy może być również używany prewencyjnie za każdym razem podczas wymiany płynu chłodzącego.



250 ml wystarcza na 10 litrów wody chłodzącej. 1 000 ml wystarcza na 40 litrów wody chłodzącej.

Uwaga

Środek czyszczący nie jest odpowiedni do obsługi pojazdu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki 1

Obszar zastosowania

Do poprawy zmniejszonej wydajności chłodnicy podczas napraw chłodnicy i konserwacji układu chłodzenia.

Instrukcja

Dodać zawartość puszki do wody chłodzącej. Otworzyć zawory nagrzewnicy. Pozostawić działający silnik w temperaturze roboczej na ok. 30 minut. Osady, które zostały obruszone przez środek do czyszczenia chłodnicy, muszą zostać wypłukane wodą. Proces płukania można wykonać bez demontażu termostatu. Zaleca się wymianę części, które zostały zanieczyszczone przez olej, takich jak zbiornik wyrównawczy i elastyczne przewody płynu chłodzącego. Napełnić układ chłodzenia po oczyszczeniu, odpowietrzyć i sprawdzić pod kątem wycieków.

Zawartość

250 ml

Kolor

Żółty

Zapach

Łagodny

Baza chemiczna

Woda

Gęstość

1,023 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące