Środek do usuwania owadów

Środek do usuwania owadów
ZMYWACZ INSEKTOW - 500 ML

Nr art.: 0893470

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do usuwania owadów

Nr art.: 0893470

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ułatwia usuwanie zabrudzeń/pozostałości owadów, które uszkadzają lakier.

Łatwy i szybki do zastosowania


Idealnie nadaje się również do wstępnego czyszczenia przed korzystaniem z myjni samochodowej



Delikatny dla materiałów


Nie reaguje z lakierem, chromem, tworzywami sztucznymi, gumą itp.



Nie tworzy emulsji z wodą i dlatego nie wyklucza użycia lekkiego separatora płynów (DIN 1999)

Uwaga

Nie stosować na rozgrzany lakier ani w pełnym słońcu. Chronić przed mrozem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki 1

Obszar zastosowania

Szyba przednia/szyby, osłona chłodnicy, zderzaki, reflektory, tablice rejestracyjne itp.

Instrukcja

Spryskać zanieczyszczone powierzchnie i pozostawić do działania na kilka minut. Następnie zetrzeć poluzowane pozostałości twardą gąbką. Aby uniknąć zarysowań, szybko spłukać szczególnie silne zabrudzenia drogowe przed czyszczeniem obszaru.

Zawartość

500 ml

Zawartość

515 g

Baza chemiczna

Alkaliczne środki powierzchniowo czynne

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Żółty
Zielony

Wartość pH

11

Punkt zapłonu min.

350 °C

Gęstość

1,033 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Pojemnik

Spryskiwacz ręczny

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań