Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do usuwania smoły

Środek do usuwania smoły
ZMYW.PLAM NA KAROS.SPRAY 300ML

Nr art. 089026

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do usuwania smoły

Nr art. 089026
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
Łatwo usuwa smołę, asfalt drogowy i resztki mas zabezpieczających z powierzchni lakierowanych, chromowanych i szklanych.

Dobre działanie rozpuszczające


Usuwa uporczywe zabrudzenia



Efekt emulgacji


Łatwy do spłukiwania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Instrukcja

Rozpylić bezpośrednio lub nałożyć na powierzchnię, która ma być czyszczona nasączoną ściereczką, pozostawić na krótko i usunąć szmatką lub miękką gąbką.

Spis treści

300 ml

Masa produktu (jednej sztuki)

308,583 g

Pojemnik

Puszka

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Punkt zapłonu min.

21 °C

Gęstość/warunki

0,749 g/cm³ / 20°C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

36 Miesiące / W temp. 20°C

Nie zawiera AOX

Tak

Biodegradowalne