Śruba do betonu z dużym łbem płasko-soczewkowym W-BS/S
Śr. do bet. W-BS st. łeb z duż. łb. pł.-s. typu P.
KOTWA-(W-BS/LP)-(A2K)-TX30-5-25-6X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogromna elastyczność użytkowania
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i wiele różnorodnych typów
- Wysoka nośność
- Praktycznie brak efektu rozprężania, co pozwala na zachowanie minimalnych odległości osi i krawędzi
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, spękany i niespękany beton
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.
Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, spękany i niespękany beton
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (dołączony do aprobat)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Mocowanie wielopunktowe
Do kotwienia systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym
Do mocowania w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym
Atrakcyjna geometria łba z dużym kontaktem, idealnie nadająca się do mocowania
np. szyn montażowych, poręczy, profilów metalowych, kątowników, konstrukcji drewnianych
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/S (stal ocynkowana) dopuszczona do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
Rozmiar kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 60 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 25 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 20 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 3) | 5 mm |
Średnica gwintu | 7,5 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1.1) | 40 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 45 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,3) | 65 mm |
Głębokość osadzania (h nom1) | 35 mm |
Głębokość osadzania (h nom2) | 40 mm |
Głębokość osadzania (h nom3) | 55 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica łba | 18 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8 mm |
Typ łba | P |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!