Łącznik młoteczkowy VARIFIX® Standardfix
VARIFIX moc. łeb młot. stal ocynk. moc. standard.
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trzpień gwintowany, klasa wytrzymałości 4.6
Materiały dodatkowe(X)
Zalecane do bezpośredniego mocowania zacisków przewodów
Pasuje do szyny montażowej | 36 x 36 mm |
Średnica znamionowa (G) | 8 mm |
Długość (obuch młotka i kołek gwintowany) (LG) | 80 mm |
Średnica tarczy (d2) | 30 mm |
Długość (L) | 30 mm |
Szerokość (B) | 18 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Grubość tarczy (h1) | 3 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal |
Waga | 65 g |
Rodzaj gwintu | M |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |