Śruba z łbem sześciokątnym do mocowań o wysokiej wytrzymałości
EN 14399-4, stal 10.9 ocynk. ogniowo
ŚRUBA-EN14399/4-10.9-K1-SW32-TZN-M20X145
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy złączne o wysokiej wytrzymałości do połączeń śrubowych, zdolne znosić wstępne obciążenia w konstrukcji metalowej
- System HV
- Klasa K1
- Klasa wytrzymałości 10.9
- Stal ocynkowana ogniowo
Śruby HV pod dużych rozmiarów klucze:
- Duża powierzchnia pod łbem
Mniejszy nacisk powierzchniowy
Mniejszy rozstaw
- Duży promień pod łbem
Ograniczony efekt działania karbu
Lepsza trwała odporność na drgania
- Określone właściwości cierne
Umożliwia zaplanowane obciążenie wstępne
- Oznaczenie partii na produkcie
Brak konieczności żądania atestu 3.1. (patrz tab. 1 DIN EN 1090-2:2011-10)
- Oznaczenie CE
Sprawdzony produkt budowlany
Projektowanie konstrukcji stalowych z elementami złącznymi HV jest uregulowane normami DIN EN 1090-2 i DIN EN 1993-1-8/NA. „Stosować wyłącznie w postaci pełnych zestawów (śruby, nakrętki i podkładki) pochodzących od jednego producenta.” (Wyciąg z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 145 mm |
Wysokość łba (k1) | 13 mm |
Normy | EN 14399-4 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
klasa k | K1 |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Szczegóły łba | Z dużą powierzchnią i promieniem pod łbem |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 32 |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Średnica wałka (ds) | 20 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 33 mm |
Min./maks. grubość pakietu | 110-115 mm |
Min./maks. długość zacisku | 118-123 mm |
Zakres stosowania | Konstrukcje stalowe |
Przeznaczone do | Połączenia sprężane HV w konstrukcjach stalowych |
Obszar regulowany | hEN 14399-1 |
Wyrób budowlany | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!