Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
ISO 4014 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-ISO4014-8.8-SW46-A2K-M30X140
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M30 |
Długość (l1) | 140 mm |
Wysokość łba (k1) | 18,7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 46 |
Normy | ISO 4014 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 72 mm |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |