Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
DIN 933 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-DIN933-8.8-SW17-(A2K)-M10X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 40 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 933 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |