Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
DIN 933, stal, 8.8U, cynkowana ogniowo
ŚRUBA-6KT-DIN933-8.8U-SW17-(TZN)-M10X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkowane z gwintem niedowymiarowanym w klasie tolerancji 6AZ (luz gwintu) przed nałożeniem zabezpieczenia powierzchni (DIN EN ISO 10684).
- Śruby po ocynkowaniu ogniowym są zgodne z ISO.
- Śrub tych nie wolno stosować z nakrętkami mającymi przewymiarowany gwint. Może to stwarzać problemy z połączeniem śrubowym i spowodować odłączenie.
DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 30 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | DIN 933 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8.8U |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 30 mm |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!