Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ISO 4017 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 4017 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 10 mm |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |