Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ISO 4017 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X10

Nr art. 00574 10
EAN 4011231102216

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

10 mm

Wysokość łba (k1)

2,8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 7

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj gwintu

M

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Długość gwintu (gwint metryczny)

10 mm