Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ISO 4017 stal nierdz. A2 50, A2 70 zw
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20

Nr art. 00966 20
EAN 4011231167574

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4017, stal nierdzewna A2-50 i A2-70, zwykła
Uwaga

ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewien zakres rozbieżności| Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22. Wytrzymałość A2-70 do i włącznie z wielkością nominalną M24 | powyżej wartości nominalnej M27 wytrzymałość A2-50

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

20 mm

Wysokość łba (k1)

4 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 10

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj gwintu

M

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint